Multiusos
Tense y corte los flejes de poliéster en un solo paso
Fácil de usar
Las cargas por impacto pueden requerir un mayor número de flejados.
Material |
ST |
Anchura |
270 mm |
Se puede utilizar para la anchura de correa mínima/máxima |
25 mm |
Se puede utilizar para la anchura de correa mínima |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1369.000 g |
Altura |
150 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la correa |
19-25 mm |
Catálogo General |
0899713006 |