Flejes de poliéster

Ref.: 0899713870

STRPSYS-SPANNFIX-PLYSTRTP-B25-L400M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STRPSYS-SPANNFIX-PLYSTRTP-B25-L400M
Flejes de poliéster
Para el sistema de flejes Spannfix
Flejes de poliéster flexibles para flejar o agrupar una amplia gama de materiales

Cinco veces más ligeros que los flejes de acero

También ideal para su uso en desplazamientos

Fijación simple a mano o con un tensor

  • Se pueden volver a apretar fácilmente si disminuye el volumen de mercancías embaladas
  • No se aflojan, incluso durante largos periodos de almacenamiento

Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

Gran resistencia a las sustancias químicas

No deja rayaduras ni manchas de óxido

No provocan daños en los productos

La cinta es reutilizable

Excelente relación calidad/precio

Sin bordes afilados

  • Sin riesgo de lesiones
  • Se adapta bien a todas las formas

Los flejes de poliéster Spannfix permiten la fijación rápida y segura de piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.). Los flejes también son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.


Puede que las cargas sujetas a impactos requieran flejes adicionales.



Cuando sujete mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, las cargas deben estar correctamente fijadas con alfombrillas antideslizamiento y correas de sujeción.

Fuerza de arranque

1250 daN
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Longitud del rollo

400 m
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

58064000900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4150.000 g
Más Información

Catálogo General

0899713870

Ficha Técnica

32410730.pdf
Scroll to top