Lámpara frontal LED recargable

Ref.: 0827809141
Ver todas las versiones

-HDLAMP-BTRY-SL4R-LED-300LUMEN

Descripción

-HDLAMP-BTRY-SL4R-LED-300LUMEN
Lámpara frontal LED recargable
High-Power SL4R
Atenuable y enfocable

4 programas de iluminación

Baja potencia, potencia, impulso, parpadeo

5 funciones de iluminación

Cabezal de lámpara giratorio 90°

Bloqueo de transporte

Evita la activación accidental de la luz

La luz trasera roja se percibe mejor


Para uso a corta, media y larga distancia. Compatible con cascos de construcción.


Incluye: Incl. cargador USB y bolsa para cinturón

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Período luminoso máximo

30 h
Más Información

Período luminoso mínimo

4 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

300 lm
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

400 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 56
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Tiempo de carga

5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

36 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1400 mAh
Más Información

Tipo de conexión

Micro-USB;USB
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Alcance de iluminación mín.

50 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

160 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

20 lm
Más Información

Peso de la lámpara

172 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

50 / 160 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 300 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

4-30 h
Más Información
Scroll to top