Conexión macho con rosca interior

Ref.: 06992014
Ver todas las versiones

ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA

Descripción

ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA
Conexión macho con rosca interior
  • Latón

Material

Latón MS58
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/4 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

1000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas IT
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

06992014
Scroll to top