Material |
BRS |
Presión máxima de funcionamiento |
35 bar |
Superficie |
BRS |
Longitud |
35 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
35 bar |
Ancho de llave |
24 mm |
Rosca de conexión |
ET G 1/2 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
G 1/2 pulgadas ET |
Código del sistema armonizado |
741220000000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06992112 |