Sistema de lijado sin polvo, disco antipolvo Useit®

Ref.: 0587786000

-STAUBSHB-USEIT-D136MM

Descripción

-STAUBSHB-USEIT-D136MM
Sistema de lijado sin polvo, disco antipolvo Useit®
Limpieza de polvo en superficies rápida y sencilla.

Evita la exposición al polvo, tanto para personas como para el entorno

Gracias a las perforaciones por toda la superficie del disco.

Material

Velvetón
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

136 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.480 g
Más Información
Scroll to top