Arrancador para tubos LED T8

Ref.: 0979202409

STARTER-TUBO-LED-T8-240V

Descripción

STARTER-TUBO-LED-T8-240V
Arrancador para tubos LED T8

Para tubos Würth T8, nº art. indicado a continuación

09782024000978202410097820240109782024110978202402097820241209782024240978202404097820241409782024250978202405097820241509782024260978202406097820241609782024270978202407097820241709782024080978202418097840210009784021010978402102097840210309784021040978402105

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro

21.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información
Scroll to top