Taburete alto

Ref.: 0957591025

STANDAID-GLIDES

Descripción

STANDAID-GLIDES
Taburete alto
Para reducir la tensión en partes individuales del cuerpo en puestos de trabajo de montaje/de pie.
  • Resistente y fácil de limpiar gracias a la espuma de PU suave al tacto
  • Superficie de asiento antideslizante
  • Ajuste de la altura del asiento con muelle neumático
  • Rotación del asiento de 360°
  • Base cruciforme de plástico resistente y de perfil bajo con patines
  • Reposapiés cromado, altura ajustable con ajuste rápido (sin herramientas)
  • Alivia la presión sobre la musculatura y el esqueleto, ya que permite cambiar de postura

Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje

Color de asientos

Negro
Más Información

Altura mínima

510 mm
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con patines
Más Información

Fondo del asiento

380 mm
Más Información

Regulación de altura

Más Información

Inclinación del asiento ajustable

No
Más Información

Altura máxima

780 mm
Más Información

Altura del respaldo

200 mm
Más Información

Con reposapiés

Más Información

Material del asiento

Espuma de poliuretano
Más Información

Material del marco

Plástico
Más Información

Anchura del asiento

360 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

510-780 mm
Más Información
Scroll to top