Transformador de tensión

Ref.: 096380 944
Ver todas las versiones

SSW150 TRANSFORMADOR 150W 12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSW150 TRANSFORMADOR 150W 12V
Transformador de tensión
Para encendedor
Ideal para uso móvil
  • Fácil manejo de los dispositivos de bajo consumo, como ordenadores portátiles, televisores y cargadores de teléfonos móviles, ya que el transformador de tensión convierte la tensión de entrada de CC baja (12 V) en una tensión superior (230 V)

Alimentación continua

150 W
Más Información

Potencia máxima

300 W
Más Información

Potencia máxima

150 W
Más Información

Tensión de entrada

12 V/CC
Más Información

Descripción de tipo

SSW150
Más Información

Código del sistema armonizado

85043121900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Tensión de salida

230 V/CA
Más Información

Catálogo General

096380944

Ficha Técnica

32411617.pdf
Scroll to top