Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Ángulo de apertura |
60 grados |
Apto para la anchura mínima del armario |
450 mm |
Apto para la anchura máxima del armario |
1200 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
240 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3466.000 g |
Mecanismo de elevación |
D |
Apto para la anchura mínima/máxima del armario |
450-1200 mm |
Catálogo General |
F152000258 |
Ficha Técnica |
32407007.pdf |
Ficha Técnica |
32407008.pdf |