Grosor mínimo del material |
1.5 mm |
Longitud |
200 mm |
Grosor máximo del material |
3 mm |
Dientes por unidad de longitud |
18 pzas./in |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Chapas finas;Perfiles y tuberías de chapas metálicas |
Adecuado para |
Aluminio;Chapas de metal grueso;Metal no ferroso;Perfiles y tuberías de metal |
Grosor |
1.25 mm |
Material a procesar |
Metal |
Espaciado entre dientes |
1.4 mm |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
173.000 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
1,5-3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0615920314 |
Ficha Técnica |
32405450.pdf |
Ficha Técnica |
32405452.pdf |