Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas

Ref.: 0615722831

HOJA S. SABLE CONST DIAM 2UD 228X1,25MM

Descripción

HOJA S. SABLE CONST DIAM 2UD 228X1,25MM
Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas
Para tuberías de fundición de hierro
Hoja de sierra de sable con punta de diamante para cortar, por ejemplo, tuberías de fundición de hierro
  • Hoja con punta de diamante para una vida útil excepcionalmente prolongada
  • Estabilidad y resistencia óptimas al cortar tuberías con diámetros mayores gracias al cuerpo de la hoja de 1,25 mm de espesor.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Grosor máximo del material

150 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Tuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Diamante
Más Información

Adecuado para

Ladrillo
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Metal colado;SML
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-150 mm
Más Información
Scroll to top