Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas

Ref.: 0615715242

SSB-CNST-5PCS-PLASTER-150X4,2

Descripción

SSB-CNST-5PCS-PLASTER-150X4,2
Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas
Para cartón yeso
Para cortar placas de yeso. Producto también apto para cortes curvos y de inmersión
  • Dientes rectificados para cortes sin desgarros

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

8 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Placas de yeso
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte de inmersión
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

8-100 mm
Más Información
Scroll to top