Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas

Ref.: 060803024

SSB-CNST-2PCS-150X4,3

Descripción

SSB-CNST-2PCS-150X4,3
Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas
Para hormigón celular
Para cortar, por ejemplo, hormigón celular
  • Paso de dientes amplio de 4,3 mm y dientes descentrados para resultados rápidos

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

6 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Hormigón celular
Más Información

Adecuado para

Fibrocemento;Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Ladrillo
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte recto
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

6-100 mm
Más Información
Scroll to top