SSB-CNST-25P-MULTIBL-200X2,4-4,6 Hoja de sierra de sable, multihoja tres estrellas Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Aluminio;Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Madera con metal;Madera dura, madera blanda;Metal pesado no ferroso;PVC, plástico en general;Plancha aglomerada
Más Información
Adecuado para
Chapas finas;Material de varias capas;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información
Espaciado mínimo entre dientes
2.2 mm
Más Información
Espaciado máximo entre dientes
4.6 mm
Más Información
Grosor
1.25 mm
Más Información
Longitud en pulgadas
8 in
Más Información
Código del sistema armonizado
82029980000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
771.000 g
Más Información
Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud
https://www.wurth.es/ssb-cnst-25p-multibl-200x2-4-4-6480301SSB-CNST-25P-MULTIBL-200X2,4-4,6SSB-CNST-25P-MULTIBL-200X2,4-4,6<br>Hoja de sierra de sable, multihoja tres estrellas<br>Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos<br><ul><li>Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.</li></ul><br><P>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/31756049.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/31756049.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Hoja de sierra para caladora, plástico/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Hoja de sierra para caladora, plástico/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!