Barras telescópicas de aluminio

Ref.: 096380 236
Ver todas las versiones

SS250 BARRA DE ALUMINIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SS250 BARRA DE ALUMINIO
Barras telescópicas de aluminio
Se pueden acortar individualmente
  • Para transportar de forma segura mercancías de gran tamaño
  • La colocación y la extracción de estas barras telescópicas es muy rápida si se usa un pasador elástico de presión
  • La cubierta de plástico resistente protege la carga contra daños
  • Valor orientativo: FB (fuerza de bloqueo) = 300 daN
  • Disponible en dos longitudes diferentes

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo

300 daN
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Descripción de tipo

SS250
Más Información

Código del sistema armonizado

73069000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

096380236

Ficha Técnica

32411633.pdf
Scroll to top