SPRGUN-POLYESTERFILLER-(AP-P) Pistola de pulverización de pintura pistola de relleno de poliéster AP P Para materiales de alta viscosidad para relleno
Pistola para masilla en espray de poliéster
Control de cantidad de material integrado, control de chorro ancho/redondo continuo
Bajo consumo de aire a baja presión de pulverización
Junta de material y aire autoajustable
Chorro especial para reducir los trabajos de recubrimiento y lijado
Presión de entrada: 2,0-3,0 bar
Aire necesario: 200 l/min
Distancia de pulverización: 18 - 23 cm
Para el procesamiento con poca niebla de masillas de película gruesa de alta viscosidad, como masillas de poliéster, masillas de película gruesa de 2C, masillas de resina sintética o masillas de espray.
https://www.wurth.es/sprgun-polyesterfiller-ap-p460526SPRGUN-POLYESTERFILLER-(AP-P)SPRGUN-POLYESTERFILLER-(AP-P)<br>Pistola de pulverización de pintura pistola de relleno de poliéster AP P<br>Para materiales de alta viscosidad para relleno<br><ul><li>Pistola para masilla en espray de poliéster</li><li>Control de cantidad de material integrado, control de chorro ancho/redondo continuo</li><li>Bajo consumo de aire a baja presión de pulverización</li><li>Junta de material y aire autoajustable</li><li>Chorro especial para reducir los trabajos de recubrimiento y lijado</li><li>Presión de entrada: 2,0-3,0 bar</li><li>Aire necesario: 200 l/min</li><li>Distancia de pulverización: 18 - 23 cm</li></ul><br><P>Para el procesamiento con poca niebla de masillas de película gruesa de alta viscosidad, como masillas de poliéster, masillas de película gruesa de 2C, masillas de resina sintética o masillas de espray.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125286.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/125286.jpg460594460596460598460600/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:42:06+0000