Manguito de plástico con sistema de codificación por colores
Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo
La unidad de embalaje 1 corresponde a 3 unidades
Material |
PLA |
Longitud |
85 mm |
Diámetro interior del manguito |
22.5 mm |
Color |
Gris |
Diámetro exterior del manguito |
24.8 mm |
Se puede utilizar para el ancho de llave |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
Catálogo General |
0714130015 |