SPRAY-ZINC-CLARO-400ML

Ref.: 5893113114
Ver todas las versiones

SPRAY-ZINC-CLARO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-ZINC-CLARO-400ML

Biodegradable

No
Más Información

Punto intermitente mínimo

-42 °C
Más Información

Base química

Combinación de resina alquídica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Color

Zinc, brillante
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

30 mes
Más Información

Densidad

1.22 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

402.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Catálogo General

5893113114

Ficha Técnica

32405992.pdf

Hoja de datos de seguridad

04646996.PDF
Scroll to top