Excelente calidad nitroalquídica
Se puede cubrir con todas las imprimaciones, productos de masilla y tipos de pintura comunes
Resina para pintura de secado rápido
La fórmula no contiene metales pesados
Tiempo de secado a 20 °C
Agite el bote enérgicamente durante unos 2 minutos antes del uso. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine el óxido y la pintura antigua suelta; lije e imprima la superficie. Distancia de pulverización: 20-25 cm. Permita un tiempo de evaporación de unos 5 minutos entre cada aplicación.
Para trabajos de reparación de pintura, protección contra la corrosión y la intemperie, y para el acabado de superficies. Superficies: Madera, metal, tela, piedra, cerámica, vidrio, plásticos pintables, hormigón, mimbre. Amplio abanico de usos: Vehículos comerciales, carrocerías, radiadores, construcción de ventanas, construcción de acero, etc.
Temperatura de procesamiento máxima para latas |
50 °C |
Resistencia ultravioleta |
No |
No tiene adherencia después |
6 h |
Punto intermitente mínimo |
0 °C |
Base química |
Nitroalquidal |
Fuerza de agarre mínima |
40 min |
Libre de CFC (gas combustible) |
Sí |
Contenido |
400 ml |
Diseño |
Boquilla redonda |
Contenedor |
Bote de aerosol |
Sin metales pesados |
Sí |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Verde esmeralda RAL 6001 |
Peso del contenido |
310 g |
Sin AOX |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima para latas |
10 °C |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Tiempo de secado de polvo |
10 min |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
0.775 g/cm³ |
Nivel de brillo |
Brillo de seda |
Código del sistema armonizado |
320890910000 |
Distancia máxima de pulverización |
25 cm |
Peso del producto (por artículo) |
391.000 g |
Distancia de pulverización mínima |
20 cm |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Tiempo de evaporación mínimo |
10 min |
Densidad/condiciones |
0,775 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
20-25 cm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas |
10 hasta 50 °C |
Catálogo General |
0893346001 |
Ficha Técnica |
32406022.pdf |
Ficha Técnica |
32406023.pdf |
Ficha Técnica |
32406031.pdf |
Ficha Técnica |
32406033.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04435916.PDF |