Spray cerámico HP para soldar

Ref.: 0893102600
Ver todas las versiones

SPRAY SOLDADURA CERAMIC HP 400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY SOLDADURA CERAMIC HP 400ML
Spray cerámico HP para soldar
Producto de base cerámica de altas prestaciones para soldadura

Recubrimiento protector innovador para una protección óptima contra las salpicaduras de soldadura en puntas de soldadura, boquillas de gas, cabezales de soldadura en robots de soldadura y mordazas de sujeción, dispositivos y equipos. Ideal para soldadura MIG/MAG y corte por láser y plasma.

  • Evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran a su equipo durante el proceso de soldadura
  • Una sola aplicación forma una película seca que proporciona una protección fiable durante hasta ocho horas
  • Prolonga la vida útil de los accesorios de soldadura como la boquilla, el cuello de cisne y la boquilla de contacto del soplete
  • También puede utilizarse en superficies verticales, ya que no se escurre
  • Resistencia térmica de hasta 1400 °C

Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos antes del uso. Retire el cabezal del soplete y cubra la boquilla de contacto, el difusor de la boquilla y el soporte de la boquilla. Recubra el interior y el exterior de la boquilla. Si se aplica a una superficie, asegúrese de que la superficie no esté caliente antes del uso del producto. Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que la válvula se vacíe.


Revestimiento cerámico protector para boquillas y accesorios de soldadura y superficies de acero, acero estructural, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.


No pulverice este producto en superficies calientes.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

0 °C
Más Información

Base química

Mezcla de nafta, disolvente, propelente
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco (material de base)
Más Información

Peso del contenido

353 g
Más Información

Sin AOX

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.64 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

402.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,64 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893102600

Ficha Técnica

32406019.pdf

Hoja de datos de seguridad

04665866.PDF
Scroll to top