Espray de silicona, silicona líquida

Ref.: 0893221000
Ver todas las versiones

SPRAY-SILICONA-ALIMENTARIO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-SILICONA-ALIMENTARIO-400ML
Espray de silicona, silicona líquida
Agente separador antifricción fisiológicamente seguro y de gran calidad

Contiene una alta concentración de aceites de silicona de alta calidad

  • Propiedades óptimas de deslizamiento y lubricación
  • Evita la adherencia y el desgaste
  • Elimina los chirridos desagradables

Alto grado de resistencia a temperaturas de entre -50 °C y +250 °C

Amplio abanico de aplicaciones, incluso a altas temperaturas y como agente separador de moldes

Producto incoloro que no decolora

Buena compatibilidad entre materiales

Repele la humedad

Protege las piezas de goma de las heladas, por ejemplo


Limpie previamente la superficie que vaya a tratar. Pulverice uniformemente desde una distancia de 20 cm aprox.


Como agente antifricción y para la lubricación de todas las piezas móviles de las máquinas, especialmente en el campo de los plásticos, la ingeniería automotriz y las industrias alimentaria, farmacéutica, de la impresión y del papel. También como agente separador de moldes en la industria de procesamiento de plásticos y para el cuidado y la protección de superficies. Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos.


NSF H1


El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.


Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

350 mm²/s
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 25°C
Más Información

Base química

Aceite sintético fisiológicamente inocuo
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Contenido

0.4 l
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.785 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.000 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

350 mm²/s / a 25°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,785 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 250 °C
Más Información

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

NSF

571004807.pdf

Declaración de producto

576946636.pdf

Catálogo General

0893221000

Ficha Técnica

32405949.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642617.PDF
Scroll to top