SPRAY-PARA-MARCAR-AZUL-FL-500ML Marcador para obras y carreteras Pintura con buena cobertura para señalización de carreteras y obras.
Amplia gama de capacidad de adherencia
Producto apto para uso en asfalto, hierba, suelo, piedra, hormigón, etc.
Puede utilizarse en bases absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas o humedecidas
Pigmentación de alta calidad
Pintura de secado rápido con buena cobertura
Resistente a inclemencias climáticas y a los rayos UV
Producto apto para escritura y aplicaciones boca abajo
Agite el aerosol enérgicamente durante al menos un minuto antes de utilizarlo. Se recomienda efectuar una limpieza aproximada de la base. Distancia de pulverización: aprox. 10 cm. El ancho de línea se puede adaptar acercando o alejando el aerosol Tiempo de secado: aprox. 5 minutos. Temperatura de aplicación: de -15 °C a 50 °C
Para la señalización de aparcamientos, zonas de almacenamiento, obras e instalaciones públicas.
https://www.wurth.es/spray-para-marcar-azul-fluor-500ml460984SPRAY-PARA-MARCAR-AZUL-FL-500MLSPRAY-PARA-MARCAR-AZUL-FL-500ML<br>Marcador para obras y carreteras <br>Pintura con buena cobertura para señalización de carreteras y obras.<br><p class="level1">Amplia gama de capacidad de adherencia</p><ul><li>Producto apto para uso en asfalto, hierba, suelo, piedra, hormigón, etc. </li><li>Puede utilizarse en bases absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas o humedecidas</li></ul><P></P><p class="level1">Pigmentación de alta calidad</p><ul><li>Pintura de secado rápido con buena cobertura </li></ul><P></P><p class="level1">Resistente a inclemencias climáticas y a los rayos UV</p><P></P><p class="level1">Producto apto para escritura y aplicaciones boca abajo</p><br><P>Agite el aerosol enérgicamente durante al menos un minuto antes de utilizarlo. Se recomienda efectuar una limpieza aproximada de la base. Distancia de pulverización: aprox. 10 cm. El ancho de línea se puede adaptar acercando o alejando el aerosol Tiempo de secado: aprox. 5 minutos. Temperatura de aplicación: de -15 °C a 50 °C</P><br><P>Para la señalización de aparcamientos, zonas de almacenamiento, obras e instalaciones públicas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269066530.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269066530.jpg460982460983460985460988/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Máquinas2024-02-16T19:42:17+0000