Spray para cilindros de cerradura

Ref.: 0893052
Ver todas las versiones

SPRAY-PARA-CERRADURAS-50ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-PARA-CERRADURAS-50ML
Spray para cilindros de cerradura
Para la protección de todo tipo de cerraduras
  • Las excelentes propiedades de fluencia garantizan un óptimo desplazamiento de la humedad, lo que evita la congelación en invierno.
  • Aditivos de protección contra la corrosión para una protección a largo plazo
  • Sin resinas ni ácidos, lo que significa que no produce daños sobre componentes sensibles
  • Sin silicona

Inserte el tubo capilar en la cerradura y rocíe brevemente.


Para mantener todo tipo de cerraduras.


No lubricar adicionalmente con polvo de grafito

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Punto intermitente mínimo

-26 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol en caja de exposición
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.71 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.750 g
Más Información

Certificado de alérgenos

56527064.pdf

Catálogo General

0893052

Ficha Técnica

32405947.pdf

Ficha Técnica

56527064.pdf

Hoja de datos de seguridad

04643932.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top