Spray de cinc Perfect

Ref.: 0893114113
Ver todas las versiones

ZINC-SPRAY-PERFECT-400-ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZINC-SPRAY-PERFECT-400-ML
Spray de cinc Perfect
Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Gran grosor de capa en la primera aplicación del spray

  • Alto nivel de seguridad gracias a una óptima protección contra la intemperie
  • Cantidad mínima de tiempo empleado, ya que solo se necesita una intervención
  • Buena cobertura

Uso versátil con cabezal de pulverización ajustable

Se pueden realizar reparaciones tanto en zonas amplias como en pequeñas de forma rápida y fiable con el cabezal de pulverización variable.

Alto grado de resistencia al deslizamiento

Alto nivel de resistencia al desgaste

Protección contra la corrosión probada conforme a la norma DIN

  • Spray de cinc Perfect, light: 250 horas
  • Spray de cinc Perfect: 500 horas
  • Se puede utilizar para reparaciones conforme a la norma DIN EN ISO 1461

Soldable por puntos


La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite el bote enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de usarlo.


Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.


El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación. El resto de los productos protegen toda la superficie tratada contra la oxidación. Si la superficie está dañada, el metal no está protegido.


No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.

Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina

de acuerdo con DIN 50021
Más Información

Punto intermitente mínimo

21 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

1 h
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Acero;Acero cincado
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Fuerza de agarre mínima

15 min
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha

40 µm
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina

500 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Zona soldable

Más Información

Prueba de corte transversal

MAN 0-1
Más Información

Fuerza de agarre máxima

20 min
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

5 min
Más Información

Contenido de zinc en la película seca

91.5 %
Más Información

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Contenido de zinc en la pintura

65 %
Más Información

Clasificación de pureza del zinc

99 %
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Grosor del revestimiento

40 µm
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

400 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Condicional, se requieren pruebas preliminares
Más Información

Solidez de agarre mínima/máxima/condiciones

15-20 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Fuerza de agarre mínima/máxima

15-20 min
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina/condiciones

500 h / de acuerdo con DIN 50021
Más Información

Corte en cruz/condiciones

MAN 0-1 / de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

5 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893114113

Ficha Técnica

32405991.pdf

Hoja de datos de seguridad

04648202.PDF
Scroll to top