Gran grosor de capa en la primera aplicación del spray
Uso versátil con cabezal de pulverización ajustable
Se pueden realizar reparaciones tanto en zonas amplias como en pequeñas de forma rápida y fiable con el cabezal de pulverización variable.
Alto grado de resistencia al deslizamiento
Alto nivel de resistencia al desgaste
Protección contra la corrosión probada conforme a la norma DIN
Soldable por puntos
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite el bote enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de usarlo.
Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.
El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación. El resto de los productos protegen toda la superficie tratada contra la oxidación. Si la superficie está dañada, el metal no está protegido.
No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.
Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina |
de acuerdo con DIN 50021 |
Punto intermitente mínimo |
-42 °C |
Tiempo de curado mínimo |
10 h |
Sustratos con buena adherencia |
Metales ferrosos;PMMA;Policarbonato;Poliestireno;Superficies cincadas |
Base química |
Resina alquídica modificada |
Fuerza de agarre mínima |
15 min |
Contenido |
400 ml |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha |
40 µm |
Resistencia en el ensayo de niebla salina |
250 h |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 25°C |
Color |
Zinc, brillante |
Zona soldable |
Sí |
Prueba de corte transversal |
MAN 0-1 |
Fuerza de agarre máxima |
20 min |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Tiempo de secado de polvo |
15 min |
Contenido de zinc en la película seca |
43 % |
Condiciones de prueba de corte transversal |
de acuerdo con DIN 53151 |
Tiempo de curado máximo |
12 h |
Nivel de brillo |
Brillante |
Condiciones de fuerza de agarre |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Clasificación de pureza del zinc |
99.99 % |
Condiciones de tiempo de secado de polvo |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Grosor del revestimiento |
40 µm |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
Con el espesor de la capa seca recomendada |
Código del sistema armonizado |
32081090000 |
Peso del producto (por artículo) |
419.750 g |
Resistencia a temperatura máxima |
240 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura |
Condicional, se requieren pruebas preliminares |
Solidez de agarre mínima/máxima/condiciones |
15-20 min / con el espesor de la capa seca recomendada |
Tiempo de curado mínimo/máximo |
10-12 h |
Fuerza de agarre mínima/máxima |
15-20 min |
Resistencia en el ensayo de niebla salina/condiciones |
250 h / de acuerdo con DIN 50021 |
Corte en cruz/condiciones |
MAN 0-1 / de acuerdo con DIN 53151 |
Tiempo de secado de polvo/condiciones |
15 min / con el espesor de la capa seca recomendada |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 10°C a 25°C |
Certificado de alérgenos |
56529288.pdf |
Catálogo General |
0893114114 |
Ficha Técnica |
32405991.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04647073.PDF |