Spray para cobre Perfect

Ref.: 0893102100
Ver todas las versiones

SPRAY-DE-SOLDADURA-PERFECT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-DE-SOLDADURA-PERFECT
Spray para cobre Perfect
Espray de protección de soldadura biológico para aluminio, acero estructural, metales no ferrosos, aceros inoxidables y boquillas de soplete de soldar.

Evita que se quemen las salpicaduras de soldadura en acero inoxidable, acero y otros metales, así como en las puntas de las antorchas de soldadura

Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita los puntos de partida para la corrosión

No se desliza

Gracias a su efecto tixotrópico, el agente activo también se adhiere a superficies verticales sin descolgarse ni gotear

Inocuo cuando se cinca y pinta posteriormente

  • Previene la aparición de grietas indeseadas gracias a la mínima proporción de sustancias orgánicas.

Esto permite que los restos de soldadura se puedan retirar fácilmente.

  • Por lo tanto, se puede someter la superficie a un tratamiento posterior de cincado o pintura

Efecto refrigerante

El efecto refrigerante minimiza la decoloración al soldar acero inoxidable

Libre de siliconas

No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura

Protección contra la corrosión

La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal

Sin disolventes

Sin CHS y otros disolventes


Agite antes de usar. Pulverice uniformemente y con cuidado desde una distancia de aprox. 30 cm.


El spray antisalpicaduras Perfect es un pulverizador biológico antisalpicaduras para aluminio, metales no ferrosos, acero estructural, puntas de soplete de soldar y aceros inoxidables.


Proteja el envase del frío y de las salpicaduras de soldadura. Cuando pulverice en piezas huecas y espacios reducidos, inicie el proceso de soldadura solo después de haber ventilado bien la zona. Antes del cincado, limpie a fondo las piezas con un limpiador de agua caliente a alta presión o con un desengrasante con disolvente.

Base química

Emulsión de aceite de colza
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

353 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.974 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9,3
Más Información

Código del sistema armonizado

38109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,974 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

621483534.pdf

Catálogo General

0893102100

Ficha Técnica

32406018.pdf

Hoja de datos de seguridad

04643960.PDF
Scroll to top