Resistencia ultravioleta |
No |
No tiene adherencia después |
20 min |
Punto intermitente mínimo |
-4 °C |
Base química |
Nitroalquidal |
Libre de CFC (gas combustible) |
Sí |
Contenido |
400 ml |
Diseño |
Boquilla redonda |
Contenedor |
Bote de aerosol |
Sin metales pesados |
Sí |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Sin AOX |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima para latas |
20 °C |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Tiempo de secado de polvo |
10 min |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
0.775 g/cm³ |
Nivel de brillo |
Brillo de seda |
Código del sistema armonizado |
32089091000 |
Distancia máxima de pulverización |
25 cm |
Peso del producto (por artículo) |
414.667 g |
Distancia de pulverización mínima |
20 cm |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Tiempo de evaporación mínimo |
5 min |
Densidad/condiciones |
0,775 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
20-25 cm |
Catálogo General |
0893349010 |
Ficha Técnica |
32406022.pdf |
Ficha Técnica |
32406023.pdf |
Ficha Técnica |
32406031.pdf |
Ficha Técnica |
32406033.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04551332.PDF |