Protección contra martas/roedores

Ref.: 0892077150
Ver todas las versiones

SPRAY ANTIROEDORES, 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY ANTIROEDORES, 250 ML
Protección contra martas/roedores
Mantiene a martas y roedores alejados de cables, tuberías, piezas de plástico o goma y sistemas eléctricos de viviendas y vehículos

El producto recubre toda la superficie con una película pegajosa que repele las martas y los roedores

Fácil y rápido de usar

  • pulverice las áreas que se van a tratar recubriendo todos los lados
  • adecuado para uso interno y externo

Efectividad

  • una vez seco, el producto actúa como una barrera invisible
  • evita daños en los componentes de plástico y goma

Para un uso eficaz, limpie antes las áreas que se vayan a cubrir, eliminando polvo, suciedad, heces y orina de roedores y plumas. Pulverice la superficie a una distancia aproximada de 15-20 cm y, a continuación, déjela secar. Para una protección óptima, se recomienda repetir el tratamiento con regularidad al cabo de 1-2 meses


Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Alcohol con aditivos
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

175.75 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.703 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 45 °C
Más Información

Catálogo General

0892077150

Ficha Técnica

32406397.pdf
Scroll to top