Spray de aluminio Perfect, mate

Ref.: 0893114115
Ver todas las versiones

ALUSPRAY-MATE-PERFECT-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALUSPRAY-MATE-PERFECT-400ML
Spray de aluminio Perfect, mate
Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Gran grosor de capa con la primera cobertura del spray

  • Muy seguro gracias a su óptima protección de la intemperie
  • Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo
  • Proporciona una buena cobertura

Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable

Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.

Alto grado de resistencia al deslizamiento

Alta resistencia a la abrasión

Zona soldable


La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla.


Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.


El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación. Si la superficie está dañada, el metal ya no estará protegido.


No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.

Punto intermitente mínimo

-97 °C
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Cartón;Madera;Metal;PMMA;Policarbonato;Poliestireno
Más Información

Base química

Combinación de acrilato alquídico
Más Información

Fuerza de agarre mínima

45 min
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha

50 µm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

30 min
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Zona soldable

No
Más Información

Tiempo de curado

8 h
Más Información

Peso del contenido

410 g
Más Información

Prueba de corte transversal

MAN 0-1
Más Información

Fuerza de agarre máxima

60 min
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

20 min
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.15 g/cm³
Más Información

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Código del sistema armonizado

32081090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

386.766 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Condicional, se requieren pruebas preliminares
Más Información

Solidez de agarre mínima/máxima/condiciones

45-60 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

20-30 min
Más Información

Fuerza de agarre mínima/máxima

45-60 min
Más Información

Corte en cruz/condiciones

MAN 0-1 / de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo/condiciones

20-30 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Catálogo General

0893114115

Ficha Técnica

32405991.pdf

Hoja de datos de seguridad

04462547.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top