Gran grosor de capa con la primera cobertura del spray
Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable
Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.
Alto grado de resistencia al deslizamiento
Alta resistencia a la abrasión
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla.
Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.
El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación.
No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.
Punto intermitente mínimo |
-42 °C |
Tiempo de curado mínimo |
10 h |
Sustratos con buena adherencia |
Cartón;Madera;Metal;PMMA;Policarbonato;Poliestireno |
Base química |
Combinación de acrilato alquídico |
Fuerza de agarre mínima |
20 min |
Contenido |
400 ml |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha |
30 µm |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 25°C |
Color |
Del color del acero inoxidable;Del color del cromo |
Zona soldable |
No |
Prueba de corte transversal |
MAN 0-1 |
Tiempo de secado de polvo mínimo |
15 min |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1.06 g/cm³ |
Condiciones de prueba de corte transversal |
de acuerdo con DIN 53151 |
Tiempo de curado máximo |
12 h |
Condiciones de fuerza de agarre |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Condiciones de tiempo de secado de polvo |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Grosor del revestimiento |
30 µm |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
Con el espesor de la capa seca recomendada |
Código del sistema armonizado |
32081090000 |
Peso del producto (por artículo) |
404.683 g |
Resistencia a temperatura máxima |
240 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura |
Condicional, se requieren pruebas preliminares |
Tiempo de curado mínimo/máximo |
10-12 h |
Corte en cruz/condiciones |
MAN 0-1 / de acuerdo con DIN 53151 |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 10°C a 25°C |
Declaración de producto |
575354172.pdf |
Certificado de alérgenos |
56529297.pdf |
56529296.pdf | |
Certificado OGM |
56529298.pdf |
Catálogo General |
0893114116 |
Ficha Técnica |
32405991.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04642599.PDF |