Pasador elástico

Ref.: 0472325
Ver todas las versiones

SPGPIN-DBEYE-DIN11024-A2-2,5

Descripción

SPGPIN-DBEYE-DIN11024-A2-2,5
Pasador elástico
DIN 11024, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.25 mm
Más Información

Diseño

Doble
Más Información

Diámetro del orificio

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

20 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

M8378-2-2,5
Más Información

Rango de agarre mínimo

9 mm
Más Información

Nivel de brillo

Electropulido
Más Información

DIN

11024
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.145 g
Más Información

Normas

DIN 11024
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

9-11 mm
Más Información

Catálogo General

0472325
Scroll to top