Arnés de seguridad Spezialist básico

Ref.: 0899032069
Ver todas las versiones

SPEZIALIST-BASIC-ARNES-EN358361813

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III

SEGÚN EN358, EN361 y EN813



- Arnés para cubrir los riesgos de trabajos en altura permaneciendo suspendido en el aire



Características

- Anillo de anclaje de acero posterior en el cruce de las correas de la espalda de acuerdo con el Norma EN361

- 2 puntos de anclaje exteriores de acuerdo con la Norma EN361

- 2 anillos de anclaje de acero con barra, a los lados de la cintura de acuerdo con la Norma EN358

- Anillo de acero con barra, fijado al cinturón de la parte inferior del pecho, según Norma EN813

- Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón, de los tirantes y de la sujeción de las piernas


• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Periodo de uso

120 mes
Más Información

Vida útil desde la producción

144 mes
Más Información

Estándar EN

358361813
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2157.000 g
Más Información

Normas

EN 358, EN 361, EN 813
Más Información

Catálogo General

0899032069

Ficha Técnica

32410642.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024121902000048167240de8b48bb