Alicates especiales de CO2

Ref.: 0984302

SPECPLRS-CO2-NOZ-(15-18MM)

Descripción

SPECPLRS-CO2-NOZ-(15-18MM)
Alicates especiales de CO2
Para un corte rápido y personalizado del hilo de soldadura

Amplia variedad de aplicaciones

  • Ahorra tiempo al limpiar la boquilla de gas inerte
  • La boquilla de gas inerte se puede retirar
  • La punta de contacto se puede aflojar y apretar

Rango de agarre mínimo

15 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15-18 mm
Más Información

Catálogo General

0984302

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!