Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BH

Ref.: 048507204
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BH-H4MM-(GE321)-M20

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BH-H4MM-(GE321)-M20

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Anchura

33 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M20
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Diámetro interno

20.000 mm
Más Información