Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
55 mm |
Anchura |
77 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M24 |
Grosor |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
380.000 g |
Diámetro interno |
24.000 mm |
Catálogo General |
0485122424 |