Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
35 mm |
Anchura |
49 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M16 |
Grosor |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
98.000 g |
Diámetro interno |
16.000 mm |
Catálogo General |
0485121616 |