Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
39 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M12 |
Grosor |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Diámetro interno |
12.000 mm |
Catálogo General |
0485121212 |