Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BG2

Ref.: 0485121010
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BG2-H10MM-(HDG)-M10

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BG2-H10MM-(HDG)-M10

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.000 mm
Más Información