Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BF2

Ref.: 0485111608
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H8MM-(HDG)-M16

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H8MM-(HDG)-M16

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

49 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Diámetro interno

16.000 mm
Más Información