Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BF2

Ref.: 0485110804
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H4MM-(HDG)-M8

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H4MM-(HDG)-M8

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.000 mm
Más Información