Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BF2

Ref.: 0485112010
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H10MM-(HDG)-M20

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H10MM-(HDG)-M20

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M20
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Diámetro interno

20.000 mm
Más Información