Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BF1

Ref.: 0485052412
Ver todas las versiones

SPCEPCE-SQUAR-BF1-H12MM-(HDG)-M24

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BF1-H12MM-(HDG)-M24

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M24
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Diámetro interno

24.000 mm
Más Información