Material |
ALU |
Grosor de compensación |
200 mm |
Diámetro exterior |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
131.700 g |
Catálogo General |
0911100200 |