Sistema de instalación de soporteSeparador Amo ® -Max

Ref.: 0911100140
Ver todas las versiones

SPCE-AMOMAX-ALU-40X140

Descripción

SPCE-AMOMAX-ALU-40X140

Material

ALU
Más Información

Grosor de compensación

140 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.400 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!