Material |
ALU |
Grosor de compensación |
120 mm |
Diámetro exterior |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
81.300 g |
Catálogo General |
0911100120 |