Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud nominal |
740 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Capacidad de carga |
25 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1575.000 g |
Catálogo General |
0684602810 |