Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud nominal |
540 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Autocierre |
Capacidad de carga |
25 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1200.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684602809 |