Pata de repuesto

Ref.: 0962931945
Ver todas las versiones

SP-BASE-LDR-75X50X30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SP-BASE-LDR-75X50X30MM
Pata de repuesto
Para escaleras de aluminio

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

75 x 50 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0962931945

Ficha Técnica

32411021.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top