Placa adaptadora

Ref.: 0962330902

SP-ADAPTER-PLATE-PAIR-WORKTOP-ORSYBULL

Descripción

SP-ADAPTER-PLATE-PAIR-WORKTOP-ORSYBULL
Placa adaptadora
Para encimera ORSY® BULL
Placa adaptadora para montaje de encimera en el sistema de cajas ORSY® BULL
  • Para montar encimeras individuales u otros accesorios en la caja del sistema ORSY® BULL

.Adecuado para la caja de cajones, la caja combinada y el cargador frontal de la serie ORSY® BULL.

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

316 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Altura

44 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

316 x 55 x 44 mm
Más Información
Scroll to top